曜日別特売

炭酸ガス容器用せつやく君JR

炭酸ガス容器用せつやく君JR - 小池酸素工業

・現在ご使用の調整器に後付けすることで、せつやく君と同等の節約率を実現 (但し、OUT式フローメータに限ります)・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます(10秒の溶接作業の繰返しで20%から最大40%のガスの消費量削減を実現)・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを 停止します。また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します

質量(g)630使用圧力範囲(MPa)~0.4接続【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス容器用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71001239DC082402
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする