曜日別特売

配管用圧力調整器 ゴールド アセチレン

配管用圧力調整器 ゴールド アセチレン - 小池酸素工業

・シンプルで高耐久性・高性能

質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスアセチレン二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】後側内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71000968SG-L2
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする