小池酸素工業
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ アセチレン
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)
1000
最高使用圧力(MPa)
0.07
接続
【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し
使用ガス
アセチレン
二次側圧力計(MPa)
0.2
標準流量(Nm
3
/h)
6.6(0.05MPaのとき)
位置
【入口継手位置】右側
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71000995
SG-L2-2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください