ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。
便座ふた自動開閉。
2012年度省エネ基準達成率:160%
年間消費電力量:84kWh/年
リモコン付き
ウルトラファインバブル プレケアミスト搭載
便座ふた自動開閉【洗浄】
ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔に
ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える
ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄
通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄
集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄
【清潔】
ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制
ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単
オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄
ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単
ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)
ウルトラファインバブル 便器洗浄
手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔
抗菌加工
【快適】
オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭
ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン
ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)
【省エネ】
高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める
タイマー節電:時間を選んで上手に節電
便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減
【便利】
自動開閉:手を触れずに便座ふたと便座を開閉
メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶


