曜日別特売

クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ

クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ - 東芝

使う分だけ水を瞬時に温める。省エネ・節水タイプ。
2012年度省エネ基準達成率:160%
年間消費電力量:84kWh/年
【洗浄】
ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える
ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄
集中洗浄?水の飛び散りを抑えて集中洗浄
【清潔】
ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単
オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄
らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単
ノズル洗浄:連続流水によるノズルの洗浄
手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔
抗菌加工:便座を清潔加工
【快適】
オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭
ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)
【省エネ】
セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める
タイマー節電:時間を選んで上手に節電
便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減
【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71000381SCS-SCK7020(N)
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする