優れた省エネ性と清潔性がうれしい。
基本機能充実のお手頃タイプ。
【洗浄】
エアイン水流:空気を含むお湯でやさしく洗浄
ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える
ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄
【清潔】
ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単
オートクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄
らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単
抗菌加工:便座を清潔加工
【快適】
オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭
ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコン
ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)
【省エネ】
タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で5~9時間設定可能)
便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減
断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減
仕様●ワイヤレスリモコン電源:単3形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約33℃~39℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.50~0.80L/分・ビデ約0.50~0.80L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:赤外線検知式●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済) 【リモコン用】単3形乾電池2本、両面テープ2枚、アンカープラグ3本、固定ネジ3本寸法(mm)幅440×奥行543×高さ158質量(kg)3.9色パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75内容量1台