ナカバヤシ
Apple Watch 41mm ガラス+ケース/PG
高強度9Hガラスを採用
光沢鮮明画像
角割れしない
取り外し簡単
指すべりさらさら
用途
簡単装着でディスプレイ・本体を保護
材質
PC、ガラス
質量(g)
3
本体寸法(mm)
37×43.0×11
対応機種
Apple Watch series8/series7 41mm
内容量
1個
取扱説明書:
(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71002596
SMWC-AW411PG
¥
3,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください