曜日別特売

SWITCH 2用ガラス/光沢BLC

SWITCH 2用ガラス/光沢BLC - ナカバヤシSWITCH 2用ガラス/光沢BLC - ナカバヤシSWITCH 2用ガラス/光沢BLC - ナカバヤシSWITCH 2用ガラス/光沢BLC - ナカバヤシ

・ブルーライトをカットし、目の負担を軽減。
・滑らかな指すべりで快適な操作性を実現。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・日本メーカー製ガラスを使用。

用途
キズや衝撃に強い
高硬度「9H」の強化ガラス
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)質量(g)23入数(枚)1光線透過率(%)90ブルーライトカット率40%寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)195×107×0.33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71002289GAF-SW2GKBC
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする