曜日別特売

SWITCH2用フィルム/防反BLC

SWITCH2用フィルム/防反BLC - ナカバヤシSWITCH2用フィルム/防反BLC - ナカバヤシSWITCH2用フィルム/防反BLC - ナカバヤシSWITCH2用フィルム/防反BLC - ナカバヤシ

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープセット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)光線透過率(%)88ブルーライトカット率約32%寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71002237GAF-SW2FLGCBC
1,550
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする