曜日別特売

SWITCH2用フィルム/高精細・反射防止

SWITCH2用フィルム/高精細・反射防止 - ナカバヤシSWITCH2用フィルム/高精細・反射防止 - ナカバヤシSWITCH2用フィルム/高精細・反射防止 - ナカバヤシSWITCH2用フィルム/高精細・反射防止 - ナカバヤシ

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープセット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)光線透過率(%)90.3寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71002219GAF-SW2FLH
1,400
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする