ナカバヤシ
iPhone16e用フィルム/光沢・指紋防止
・位置決めしやすい3分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
用途
ディスプレイをキズや汚れから守る
付属品
クリーニングクロス(不織布)
材質
PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
厚さ(mm)
0.15
フィルムサイズ(W×H)(mm)
66×141
光線透過率(%)
90.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71002307
SMF-IP251FLS
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください