曜日別特売

iPhone16e用フィルム/高精細・反射防止

iPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 - ナカバヤシiPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 - ナカバヤシiPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 - ナカバヤシiPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 - ナカバヤシiPhone16e用フィルム/高精細・反射防止 - ナカバヤシ

・位置決めしやすい3分割離けいシート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ディスプレイをキズや汚れから守る付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.15フィルムサイズ(W×H)(mm)66×141光線透過率(%)90.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71002316SMF-IP251FLH
860
689
758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする