曜日別特売

リーフクリップ

リーフクリップ - 日動工業リーフクリップ - 日動工業リーフクリップ - 日動工業リーフクリップ - 日動工業リーフクリップ - 日動工業リーフクリップ - 日動工業リーフクリップ - 日動工業リーフクリップ - 日動工業

ひらく・とじる・はさむ・つなぐ・はりつける、あらゆる場所でマルチに使える!
屋内用、AC100V専用、LEDクリップランプです。
LEDの照射角度が自由に変えられます。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
6台まで連結ができます。(全て同じ機種の場合)

仕様屋内用質量(kg)1.2タイプ連結コンセント/マグネット付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)76口金E26全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×223×381入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心×5m色温度(K)5000(昼白色)使用電球LED保証期間1年光源寿命30000時間内容量1個
注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70996777LCLF-795N
13,000
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする