ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。
ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。
ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。
スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。
深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。
道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。
別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。
暗所作業をしやすいLEDライト付。
躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。
【仕様】
モーター:直流ブラシレスモーター
使用釘:15mm~40mm
使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2
装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)
本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)
質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)
LEDライト:白色LED


