高出力レーザーガイドを搭載
レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、
望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。
照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。
最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)
望遠倍率26.5倍
レーザー求心機能
レーザーを目視しながら求心が可能。
シフティング式整準台
機械の設置に便利。
レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。
バックライト付き大型液晶ディスプレイ
アブソリュートエンコーダーを搭載
計測前の鉛直角0セットが不要。
最小表示角度と測角精度
角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。
測角精度は5"と高精度な測定が可能。
リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応
コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


