カーボーイ
メガコーン1500 マグネットあり
底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。
従来型コーンと比べて重さが軽くなるため持ち運びが簡単になります。
反射パーツが付いているので、暗いところでも見えやすいです。
用途
海運の保安に。
車両の誘導、進入禁止表示などに。
仕様
マグネット内蔵
トラスコ品番
716-4750
材質
PE、PVC、ネオジムマグネット、鉄
幅(mm)
336
色
レッド
高さ(mm)
1500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71002070
FC12
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください