曜日別特売

メガコーン1500 マグネットなし

メガコーン1500 マグネットなし - カーボーイメガコーン1500 マグネットなし - カーボーイメガコーン1500 マグネットなし - カーボーイメガコーン1500 マグネットなし - カーボーイ

従来型コーンと比べて重さが軽くなるため持ち運びが簡単になります。
反射パーツが付いているので、暗いところでも見えやすいです。
別売ウエイト(FC03)で屋外仕様も可能です。

用途
海運の保安に。
車両の誘導、進入禁止表示などに。
仕様マグネットなしトラスコ品番716-4749材質PE、PVC幅(mm)336レッド高さ(mm)1500内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71002079FC13
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする