曜日別特売

DT-5040 ネイチャーワークス F CPタイル

DT-5040 ネイチャーワークス F CPタイル - サンゲツDT-5040 ネイチャーワークス F CPタイル - サンゲツDT-5040 ネイチャーワークス F CPタイル - サンゲツ

有機的な凹凸やテクスチャーなど、単調にならない意匠やカラーを大切にデザインしました。オフィス空間でありながら、どこか自然豊かな場所にいるような大らかさや心地よさを感じられることを目指しました。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)8.2機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230148内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70997827DT-50401
2,975
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997836DT-50402
2,975
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997845DT-50403
2,975
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする