サンゲツ
DT-5050 ティンバーアソート CPタイル
繊維の濃淡差が木材のような有機的な表情を見せ、空間にリズムを生み出します。1ケースの中に濃淡をミックスして配色。25×100cmの長方形サイズも伸びやかな印象を与えます。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
H5.8、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230149
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70997888
DT-50501
¥
2,975
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997897
DT-50502
¥
2,975
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください