サンゲツ
DT-5060 カラートランジション・パノラマ F/モザイク F CPタイル
デザインに高低差を設けたことにより、視角効果で模様の濃淡が変化する「モザイク」。離れるほどに凸部のグリーンが際立つので、手前と奥とでゆるやかに印象が変化。空間の奥行きをよりダイナミックに演出できます。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
10.3
機能
防炎/制電/SH/中歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H8、L3
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230198
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70998509
DT-50603
¥
3,725
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998518
DT-50604
¥
3,725
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998527
DT-50605
¥
3,725
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください