曜日別特売

DT-5060 カラートランジション・パノラマ F/モザイク F CPタイル

DT-5060 カラートランジション・パノラマ F/モザイク F CPタイル - サンゲツDT-5060 カラートランジション・パノラマ F/モザイク F CPタイル - サンゲツ

デザインに高低差を設けて色の並びを工夫したことで、見る方向によって、強く見える色が変化する「パノラマ」。長い廊下に敷いたり広いスペースをゆるやかにゾーニングしたりするのに適しています。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)10.3機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H8、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230198内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70998491DT-50601
3,725
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70998500DT-50602
3,725
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする