サンゲツ
DT-6000 ツユジ F CPタイル
「露地(ろじ)」をテーマに、朝露にしっとりと濡れた日本庭園をイメージしました。深みのあるカラーとグラデーションが和の雰囲気を演出します。特殊な機械で織ることで繊細なテクスチャーを丁寧に表現しました。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
10
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5.5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230183
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70998107
DT-60005
¥
4,225
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998116
DT-60006
¥
4,225
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998125
DT-60008
¥
4,225
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998141
DT-60009
¥
4,225
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998150
DT-60010
¥
4,225
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください