サンゲツ
DT-600T つぶつぶ CPタイル
「カゲ」の中の「つぶつぶ」。その不均一さや凹凸感のバランスを追求することで「カゲ」が本来生み出している力強さや温かみを表現しました。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
9
機能
防炎/制電/SH/中歩行/CRI
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H8、L3
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230216
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70999236
DT-611T
¥
4,725
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70999245
DT-612T
¥
4,725
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70999261
DT-613T
¥
4,725
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70999270
DT-614T
¥
4,725
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70999279
DT-615T
¥
4,725
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70999288
DT-616T
¥
4,725
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70999297
DT-617T
¥
4,725
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください