曜日別特売

DT-6200 ジオグラフィック CPタイル

DT-6200 ジオグラフィック CPタイル - サンゲツDT-6200 ジオグラフィック CPタイル - サンゲツDT-6200 ジオグラフィック CPタイル - サンゲツ

広大な大地の起伏や磨き込まれた金属のきらめきを幾何学模様で表現しました。

材質エコワークス(オレフィン)+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)7.6機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/耐次亜塩素酸縦(mm)610横(mm)610パイル長(mm)H5.2、L4.6材質(バッキング)エコワークス(オレフィン)+ガラス不織布防炎性能試験番号E2180241グリーン購入法適合内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70997766DT-6203
7,068
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997775DT-6204
7,068
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997791DT-6205
7,068
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする