曜日別特売

DT-6200 ジオグラフィック CPタイル

DT-6200 ジオグラフィック CPタイル - サンゲツDT-6200 ジオグラフィック CPタイル - サンゲツDT-6200 ジオグラフィック CPタイル - サンゲツ

石材の洗練された質感と金属の輝きを融合させ、空間に高級感と独特の雰囲気をもたらします。

材質EcoWorx形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)7.6機能Noble Materials 国内在庫縦(mm)610横(mm)610パイル長(mm)2.9材質(バッキング)EcoWorx防炎性能試験番号E2180241内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70997748DT-6201
7,068
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997757DT-6202
7,068
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997800DT-6206
7,068
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする