サンゲツ
DT-7050 スレートジョイント CPタイル
石畳をイメージし、デザインの一部に目地を取り入れたユニークなデザインです。単色での使用はもちろん、3配色を組み合わせて使うことで、空間により奥行きを生み出せます。
材質
リサイクルPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8.5
機能
防炎/制電/SG/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H6、L3.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2210198
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70998159
DT-7051
¥
3,425
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998168
DT-7052
¥
3,425
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998177
DT-7053
¥
3,425
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください