サンゲツ
DT-7250 コールオブバード CPタイル
「VOICE O F T REE(ボイスオブツリー)」との組み合わせが可能。木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような、優美なカラーリングと織が特徴のデザインです。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
9.2
機能
防炎/制電/SH/中歩行/CRI
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H6.5、L3
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2180191
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70998317
DT-7251
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998326
DT-7252
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998335
DT-7265
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください