サンゲツ
DT-73101 クロスラインⅡ CPタイル
オーソドックスな縦横柄をシンプルにデザインした大きくしっかりとした格子柄が特徴の商品です。
材質
リサイクルPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
6.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード3
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H4.5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2180205
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70998597
DT-73101
¥
2,125
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998606
DT-73102
¥
2,125
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください