曜日別特売

DT-7450 ハイステージタイルⅡ CPタイル

DT-7450 ハイステージタイルⅡ CPタイル - サンゲツDT-7450 ハイステージタイルⅡ CPタイル - サンゲツDT-7450 ハイステージタイルⅡ CPタイル - サンゲツ

ブライト糸をミックスした高級感のある原着ナイロンを使用した、カットパイルの無地商品です。歩行感も良く、上品で優雅な雰囲気を演出したい空間におすすめです。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット厚さ(mm)10.7機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)8材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230157内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70999035DT-74501
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999051DT-74502
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999060DT-74504
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする