曜日別特売

DT-7550 ライトエステティック F CPタイル

DT-7550 ライトエステティック F CPタイル - サンゲツDT-7550 ライトエステティック F CPタイル - サンゲツDT-7550 ライトエステティック F CPタイル - サンゲツDT-7550 ライトエステティック F CPタイル - サンゲツDT-7550 ライトエステティック F CPタイル - サンゲツDT-7550 ライトエステティック F CPタイル - サンゲツ

自然光の多様な表情のようにランダムな光の鮮やかさや陰影等、光本来の本質と輝きを空間に取り入れることができ、リズミカルな空間にアクセントが生まれます。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)9機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H6、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230186内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70998430DT-75501
2,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70998439DT-75502
2,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70998448DT-75503
2,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70998457DT-75504
2,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70998466DT-75505
2,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70998475DT-75506
2,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする