曜日別特売

DT-7600 アースパレットプランク・ベース F/ DT-7610 カラー F CPタイル

DT-7600 アースパレットプランク・ベース F/ DT-7610 カラー F CPタイル - サンゲツDT-7600 アースパレットプランク・ベース F/ DT-7610 カラー F CPタイル - サンゲツDT-7600 アースパレットプランク・ベース F/ DT-7610 カラー F CPタイル - サンゲツ

「BASE(ベース)」と「COLOR(カラー)」の配色を組み合わせてもお使いいただけます。華やかながら馴染みの良いカラーがオフィスや商業施設などさまざまな空間にマッチします。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)8.2機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)H5.5、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
防炎性能試験番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70997861DT-7601E2210168
2,475
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997870DT-7612E2210169
2,475
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997879DT-7615E2210169
2,475
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする