サンゲツ
DT-7700/DT-7710/DT-7720 チェンジオブシーン F CPタイル
水面の色が移り変わる様子を表現したブルーに草原や土を想起させる新色のグリーンとブラウンが新たに加わりました。グラデーション表現の「ミックス」と自由に組み合わせることでより豊かな空間演出を実現します。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
8
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
250
横(mm)
1000
パイル長(mm)
H5.3、L3
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230158
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70997906
DT-77001
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997915
DT-77002
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997931
DT-77003
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997940
DT-77101
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997949
DT-77102
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997958
DT-77103
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997967
DT-77201
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997976
DT-77202
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997985
DT-77203
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください