曜日別特売

DT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル

DT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル - サンゲツDT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル - サンゲツDT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル - サンゲツDT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル - サンゲツDT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル - サンゲツDT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル - サンゲツDT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル - サンゲツDT-7810 コーラルリーフ・パターンF/DT-7800 コーラルリーフ・プレーン F CPタイル - サンゲツ

無地調のプレーンとその上にサンゴをイメージした幾何学パターンの2柄展開。繊細な柄の表現が主張しすぎず、さりげなくコンビネーションも出来る商品です。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)8.2機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.5、L2.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
防炎性能試験番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70997495DT-78001E2230159
2,625
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997511DT-78002E2230159
2,625
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997520DT-78101E2230160
2,625
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997529DT-78102E2230160
2,625
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997538DT-78103E2230160
2,625
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997547DT-78104E2230160
2,625
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997556DT-78105E2230160
2,625
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70997565DT-78106E2230160
2,625
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする