サンゲツ
DT-7850 ムーンロード F CPタイル
海面に伸びる月光をイメージした商品です。きらきらと反射する光の揺らぎをデザインの要素に加えることで、単調な印象にならず、空間全体にどこか幻想的でリュクスな印象を与えられます。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
7.7
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5、L2
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230161
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70997678
DT-78502
¥
2,625
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997687
DT-78504
¥
2,625
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997696
DT-78505
¥
2,625
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70997705
DT-78506
¥
2,625
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください