サンゲツ
DT-8900 グランジツイードⅢ CPタイル
ラスティック感のあるツイード生地をモチーフとしたデザインです。
材質
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
7.5
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸
縦(mm)
500
横(mm)
500
パイル長(mm)
H5、L2.5
材質(バッキング)
リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230233
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70998667
DT-89005
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998676
DT-89006
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70998685
DT-89008
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください