DT-9350 シャギースノープランクⅡ CPタイル

DT-9350 シャギースノープランクⅡ CPタイル - サンゲツDT-9350 シャギースノープランクⅡ CPタイル - サンゲツDT-9350 シャギースノープランクⅡ CPタイル - サンゲツ

降り積もる雪のようなシャギー調のカーペットタイルです。毛足の長いパイルが歩行感の良さと高級感を演出します。

材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)12.1機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)H11、L4材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230187内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70999069DT-93501
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999078DT-93502
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999087DT-93503
4,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする