KIT-1600 スタイルキットプラス ループ

KIT-1600 スタイルキットプラス ループ - サンゲツKIT-1600 スタイルキットプラス ループ - サンゲツKIT-1600 スタイルキットプラス ループ - サンゲツKIT-1600 スタイルキットプラス ループ - サンゲツKIT-1600 スタイルキットプラス ループ - サンゲツKIT-1600 スタイルキットプラス ループ - サンゲツKIT-1600 スタイルキットプラス ループ - サンゲツKIT-1600 スタイルキットプラス ループ - サンゲツ

ループ状のパイルによる、すっきりとした印象の無地シリーズです。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

材質原着ポリプロピレン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)H4.5、L3.5防炎性能試験番号E2230366内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70999358KIT-1601
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999367KIT-1602
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999376KIT-1603
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999385KIT-1604
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999401KIT-1605
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999410KIT-1606
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999419KIT-1607
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999428KIT-1608
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999437KIT-1609
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999446KIT-1610
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999455KIT-1611
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999471KIT-1612
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999480KIT-1613
900
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする