サンゲツ
KIT-1620 スタイルキットプラス ストライプ
シンプルなストライプ柄の商品です。スタイルキットプラス ループと組み合わせやすい配色です。
材質
原着ポリプロピレン100%
形状
【パイル】ループ
厚さ(mm)
8
機能
防炎/制電/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可
縦(mm)
400
横(mm)
400
パイル長(mm)
H4.5、L3.5
防炎性能試験番号
E2230365
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70999489
KIT-1621
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70999498
KIT-1622
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70999507
KIT-1623
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください