KIT-1630 スタイルキットプラス カット

KIT-1630 スタイルキットプラス カット - サンゲツKIT-1630 スタイルキットプラス カット - サンゲツKIT-1630 スタイルキットプラス カット - サンゲツKIT-1630 スタイルキットプラス カット - サンゲツKIT-1630 スタイルキットプラス カット - サンゲツKIT-1630 スタイルキットプラス カット - サンゲツKIT-1630 スタイルキットプラス カット - サンゲツKIT-1630 スタイルキットプラス カット - サンゲツ

カット状のパイルによる、やわらかな肌触りが心地よい無地シリーズです。防汚加工と消臭加工付きなので、ペットやお子さまのいるご家庭にもおすすめです。

材質ナイロン100%形状【パイル】カット厚さ(mm)8.5機能防炎/制電/SG/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)5防炎性能試験番号E2230364内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70999516KIT-1631
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999525KIT-1632
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999541KIT-1633
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999550KIT-1634
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999559KIT-1635
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999568KIT-1636
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999577KIT-1637
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999586KIT-1638
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999595KIT-1639
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999611KIT-1640
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999620KIT-1641
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999629KIT-1642
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする