曜日別特売

KIT-1650 スタイルキットプラス ブライト

KIT-1650 スタイルキットプラス ブライト - サンゲツKIT-1650 スタイルキットプラス ブライト - サンゲツKIT-1650 スタイルキットプラス ブライト - サンゲツKIT-1650 スタイルキットプラス ブライト - サンゲツKIT-1650 スタイルキットプラス ブライト - サンゲツKIT-1650 スタイルキットプラス ブライト - サンゲツ

ブライト糸を使用した、光沢感のある無地商品です。繊細な輝きが、お部屋に上質感をプラスします。

材質ナイロン100%形状【パイル】カット厚さ(mm)8.5機能防炎/制電/SG/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)5防炎性能試験番号E2230362内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70999638KIT-1651
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999647KIT-1652
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999656KIT-1653
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999665KIT-1654
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999681KIT-1655
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999690KIT-1656
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする