サンゲツ
KIT-1660 スタイルキットプラス チェック
ナイロン糸を使用しているため、耐久性に優れています。大きなチェック柄はお部屋のアクセントとしてもお使いいただけます。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
【パイル】カット&ループ
厚さ(mm)
9
機能
防炎/制電/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭
縦(mm)
400
横(mm)
400
パイル長(mm)
H5.5、L2.5
防炎性能試験番号
E2230363
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70999735
KIT-1661
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70999751
KIT-1662
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70999760
KIT-1663
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください