曜日別特売

KIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ-

KIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ- - サンゲツKIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ- - サンゲツKIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ- - サンゲツKIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ- - サンゲツKIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ- - サンゲツKIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ- - サンゲツKIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ- - サンゲツKIT-1670 スタイルキットプラス ディズニ- - サンゲツ

ディズニーキャラクターをモチーフとした商品です。キャラクター達がお部屋を楽しく彩ります。

材質ナイロン100%形状【パイル】カット厚さ(mm)8機能防炎/制電/SG/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)4.5防炎性能試験番号E2230246内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像70999769KIT-1671
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999778KIT-1672
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999787KIT-1673
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999796KIT-1674
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999805KIT-1675
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999821KIT-1676
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999830KIT-1677
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999839KIT-1678
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999848KIT-1679
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999857KIT-1680
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像70999866KIT-1681
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする