ミツギロン
ハミングブーツ
水に強く、寒冷な季節でも耐える、しなやかなブーツです。
くつ底には、はきごこちと滑りにくさを追求した、ソフトなクッションを使用しています。
機能性を重視した、ノーマルタイプです。
用途
浴室の掃除に。
トラスコ品番
717-8109
材質
EVA
色
アイボリー
高さ(mm)
90
適合サイズ(cm)
最大26
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71002158
BT-10-IV
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください