YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
24時間タイマーナイトライト
付属品
専用リモコン
材質
ABS樹脂
電源
家庭用コンセント
定格電圧(V)
AC100
本体寸法(mm)
本体:約Φ68×D48、リモコン:約W33×H90×D7
本体質量(g)
本体:約51 ホルダー:約13(電池含まず)
定格消費電力(W)
0.7
全光束(Lm)
最大約12
機能
リモコン操作:自動点灯/消灯、常時点灯、時刻設定
色温度
3,000K
検知方式
センサー:リモコン操作
調光方式
4段階調光機能
調色の可否
なし
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70996725
NASWL76
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません