本体寸法(mm)本体:約W65×H155×D15
ホルダー:約W60×H68×D42
材質ABS樹脂電源コンセント(AC電源)/リチウムポリマー充電池 3.7V 500mA/h定格電圧(V)AC100本体質量(g)本体:約105 ホルダー:約40定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)メインライト:約30 トップライト:約150機能停電時自動点灯、常時点灯機能付き色温度メインライト:3,000K トップライト:5,000K連続点灯時間メインライト:約2.5時間 トップライト:約5時間充電時間(時間)40検知方式センサー:人感明暗センサー+スイッチ+停電時点灯調光方式なし充放電回数(回)300調色の可否なし内容量1個