曜日別特売

アクロフィット ニトリルコート手袋15G

アクロフィット ニトリルコート手袋15G - 日光物産(NIKKO)

油に強く、耐久性が高いニトリルゴムコーティング。フィット感と高いグリップ力で優れた作業性。

用途機械部品の組立作業、自動車・設備などのメンテナンス作業、運搬・荷役作業、内装工事、園芸・農作業など素材繊維部:ナイロン・ポリウレタン、樹脂部:ニトリルゴム内容量1袋
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高温物に触れないでください。火傷する恐れがあります。絶縁機能はありません。感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。回転体を伴う作業には使用しないでください。巻き込まれる恐れがあります。食品には直接触れないでください。廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71000810AF933S
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
71000819AF933M
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
71000828AF933L
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
71000837AF933LL
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする