日光物産(NIKKO)
防炎防寒ネックウォーマー
高い防炎、難燃性の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。モダクリル:繊維そのものが難燃性を持つ素材で他の燃えやすい繊維と組み合わせても優れた難燃性を発揮します。
用途
溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。冬場や低温環境下での作業に。
仕様
LOI値:31.7
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
23
前丈(cm)
28
素材
モダクリル
後丈(cm)
26
内容量
1枚
注意
※防炎に特化した製品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。ご使用の際には最大限の注意を払い、常に安全な作業ができるように心がけてください。不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。特殊加工により色ブレが生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71000767
AX-FLNW
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった