曜日別特売

ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール)

ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) - ミヤタケ(宮武製作所)

一日中過ごせる巣ごもりふわとろソファベッド
とろけるような肌触りが気持ち良いマイクロファイバー生地
座椅子・ソファ・ベッドの3way
ふかふかクッション付き
18段階フリーロックリクライニングでお好みの角度に調整可能
本体カバー上部・クッションカバーは手洗い可能
ペットベッドとしても使用可能

用途ソファ、ベッド、椅子、リクライニングチェアとして。3way ソファ ベッド もこもこ フロアチェア リクライニングチェア 椅子 イス クッション 洗濯OK カバー おしゃれ かわいい 新生活材質ポリエステル、ウレタンフォーム、綿、ポケットコイル、スチール質量(kg)14.5サイズレギュラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×115-165×27-82内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71000040SF-1650ホワイトふわとろ生地
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71000049SF-1650ベージュふわとろ生地
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71000058SF-1650ピンクふわとろ生地
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71000067SF-1650グレーふわとろ生地
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71000076SF-1650ダークグレーふわとろ生地
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71000085SF-1700Bホワイトブークレ生地
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71000101SF-1700Bグレーブークレ生地
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71000110SF-1800オフホワイトブークレ生地
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71000119SF-1800グレージュストライプ生地
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71000128SF-1800グレーストライプ生地
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする