持ち運びができて非常時にも使える折りたたみベッド!!狭い場所でもベッドが作れるスリムタイプ。背もたれ4段階でお好みの角度でくつろげます。サッと広げてすぐに使える!!来客用に、入院の付き添い、災害用に4段階リクライニング耐荷重約160kg取り外し可能なベルト付き枕立ち座りしやすい高さ約33cmコンパクトに収納でき持ち運びもらくらくオールシーズン使える肌触りの良いマット付き。取り外し可能頑丈なスチールフレーム使用で安心一部組立式