曜日別特売

Silk Sakura(シルク サクラ)

Silk Sakura(シルク サクラ) - ataraina(クリエイティブトレーディング)

【ブランド名「Silk Sakura(シルク サクラ)」】いずれも日本の京友禅の魅力を伝えるため絹(シルク100%)の生地を使用した商品にこだわった製品です。特許取得済み 【京友禅とは】京友禅(きょうゆうぜん)とは、日本国の古い都のあった「京都」で製造されている伝統ある最高級染物です。1976年には、経済産業省指定伝統的工芸品にも指定されました。京友禅は、日本三大友禅の1つとして、今も多くのファンに愛されています。デザインは、花・鳥・風・月や日本の伝統のある文様が用いられます。多くの色を使用し、鮮やかな色合いや金銀箔が施されていることが特徴です。京友禅は、製造過程が非常に手間がかかり、技術力が要求される手仕事であるため、高級な染め物として知られています。京友禅で染め上げた絹100%の布地は、日本の伝統衣装「着物」の生地として使用されます。そのような「京友禅」生地を使ってPCケース、御朱印帳ケース(マルチケース)、御朱印帳に仕上げましたのが「Silk Sakura」です。

用途【PCケース】京友禅の伝統技法で染めた生地(正絹100%)を使用してパソコンケースに仕上げました。デザインした図案を型紙にして一枚一枚熟練職人が重ねて染めていきます。手染めの色合いが立体感を出し正絹生地にしか味わえない発色が魅力です。Macbook,Macbookair,sufaceなど小型のノートパソコン入れに適しています。A4コピー紙を入れて持ち歩き可能です。*柄はお選びいただけません。危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※画像は参考画像です、柄はお選びいただけませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70996445PCケース
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする